{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Jekleno modra | |
| Barva | modra | |
| Vrsta izdelka | prekucni zaboji | |
| Žepi za viličarja | da | |
| Število koles | 4 | |
| Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
| Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
| Premer kolesa | 200 mm | |
| Material roba | TPE | |
| Dolžina zaboja | 1.321 mm | |
| Višina zaboja | 735 mm | |
| Dolžina | 1.458 mm | |
| Širina | 855 mm | |
| Širina zaboja | 794 mm | |
| Višina | 1.099 mm | |
| Višina roba na strani izmeta s kolesi | 843 mm | |
| Nosilnost maks. | 750 kg | |
| Prostornina | 600 l | |
| Nagibni mehanizem | ročni način | |
| Lastnosti | zaščita pred prevračanjem; oljetesno zvarjena konstrukcija |
| Številka izdelka | 4703 | |
| EAN/GTIN | 4017976047034 | |
| Številka proizvajalca | 4703 | |
| L-število | L90070 32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |