Tăietor de tuburi de lanț

Cod articol.: 4682-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; plastic; cupru
Execuție Funcţie cu clichet
Număr rotiţe de tăiat 15
Lungimea totală 315 mm
Greutate totală 1.210 g

Identificare și clasificare

Cod articol 4682-1
EAN / GTIN 4000896149384
Număr producător 4682-1
L-Număr L60140 10
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Tăierea țevilor din oțel zincat, cupru, PVC și aluminiu cu o grosime a peretelui de până la 6 mm și 115 mm ⌀
  • Reglare facilă cu ajutorul șurubului-fluture în timpul tăierii
  • 15 rotițe de tăiere din oțel aliat
  • Suprafaţă: nichelat
  • Dimensiuni / lungime: 315 mm
  • Diametru (min-max): 20 – 115 mm
  • Greutate netă (kg): 1.21 kg