• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ketten-Rohrschneider ∙ 20 – 115 mm

Artikel-Nr.: 4682-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
geeignet für Rohrmaterial Aluminium; Kunststoff; Kupfer
Anzahl Schneidrädchen 15
Länge gesamt 315 mm
Gewicht gesamt 1 210 g
Produktart Rohrschneider
Ausführung mit Ratschefunktion

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4682-1
EAN / GTIN 4000896149384
Herstellernummer 4682-1
L-Nummer L60140 10
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Trennen von Rohren aus verzinktem Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium bis 6 mm Wandstärke und 115 mm ⌀
  • Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
  • 15 Schneidrädchen aus legiertem Stahl
  • Oberfläche: vernickelt
  • Abmessungen / Länge: 315 mm
  • Durchmesser (min-max): 20 – 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg