Set micrometru interior digital cu 3 puncte, 12-20mm, cap de măsurare interschimbabil IP65, TiN

Cod articol.: 468-972
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Durată de funcţionare 10.512 h
Clasă de protecție IP IP65
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Cu inel de reglare ja
Cu prelungitor ja
Lungime extensie 150 mm
Citire, milimetru 0,001 mm
Înălţimea cifrelor 7,5 mm
Comutare măsurare relativă/ absolută da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs micrometru de interior
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare digital
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 12 mm
Domeniu de măsurare max 20 mm
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 468-972
EAN / GTIN 4946368562872
Număr producător 468-972
L-Număr L40010 5214
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acestea sunt micrometre interioare şi au următoarele avantaje: set de capete interschimbabile. Pini de măsurare acoperiţi cu titan pentru durabilitate și rezistență excelentă la impact. Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65), ceea ce vă permite să utilizați acest produs în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Afișajul LCD mare, cu o înălțime a caracterelor de 7,5 mm, vă permite să citiți cu ușurință măsurătorile. Cu inele de reglare, dar fără extensii.

Caracteristică:

  • 2 x PRESET: Da
  • ABS/INC (INC ZERO): Da
  • Alarmă de tensiune joasă: Da
  • Afişare: LCD, Înălţimea cifrelor 7,5mm
  • Oprire automată după 20 min. fără funcționare: Da
  • Durabilitatea bateriei: Aproximativ 1,2 ani
  • Observaţii: Prelungire de 150 mm
  • ieşire de date: Da
  • Digital/analogic: Digital
  • Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
  • Blocare funcție: Da
  • Mărime / Dimensiune: 0,24 X 0,21 X 0,065 M
  • HOLD: Da
  • Domenii individuale: 12-16, 16-20
  • Incl. Calibre inel pentru reglare: ∅ 16 mm (177-177)
  • Domeniu de măsurare: 12 - 20
  • Suprafețe de măsurare: Carbură de tungsten acoperită cu titan (6-12 mm) Oțel călit acoperit cu titan (12-200 mm) Conicitate
    : Carbură de tungsten
  • Model: HTD-20RST
  • Increment: 0,001 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inclusiv cutie, cheie hexagonală, cheie de reglare (2 bucăți), 1 baterie SR44, inel de reglare (1 bucată), tijă de prelungire, certificat de testare al producătorului (numai micrometri de interior)