Micrometru interior digital în 3 puncte, 6-7″, IP65, TiN, inch/metric

Cod articol: 468-276
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de interior în 3 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 468-276
EAN / GTIN 4946368563299
Număr producător 468-276
L-Număr L40010 9113

Descriere

Descriere:

Acestea sunt micrometre interne şi au următoarele avantaje: pini de măsurare acoperiţi cu titan pentru durabilitate și rezistență excelentă la impact. Rezistență excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65), ceea ce vă permite să utilizați acest produs în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire. Afișajul LCD mare, cu o înălțime a caracterelor de 7,5 mm, vă permite să citiți cu ușurință măsurătorile. Cu inele de reglare, dar fără extensii.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Interval de măsurare: 6-7″
Creșterea cifrei: 0.0001″
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, baterie SR-44, certificat de testare a funcționării.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 1,2 ani