Cheie inelară cu clichet scurtă SLS 15mm

Cod articol: 467S.15SLS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467S.15SLS
EAN / GTIN 3662424028977
Număr producător 467S.15SLS
L-Număr L60130 10101

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Asigurare specială prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Cheie inelară cu clichet cu arbore foarte scurt, ideală în zone foarte înguste
  • Mecanism compact cu clichet care poate fi comutat cu o pârghie
  • Unghi de rotație 5°
  • 6° pentru chei de dimensiuni 7, 8 și 9 mm
  • Cap inelar cu 15°
  • Cap de furcă cu 15°
  • Cap de furcă cu 15°
  • Cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 15
  • B [mm]: 31.0
  • B1 [mm]: 28.3
  • C [mm]: 9.4
  • E [mm]: 6.5
  • E1 [mm]: 9.4
  • E2 [mm]: 4.5
  • L [mm]: 119
  • [g]: 115