Cheie inelară cu clichet 16 mm

Cod articol: 467BS.16
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467BS.16
EAN / GTIN 3662424065934
Număr producător 467BS.16
L-Număr L60130 9215

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Standarde: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
  • Cheie inelară cu clichet cu arbore extra scurt: ideală în spații foarte înguste
  • Mecanism de clichet compact și acționat prin pârghie
  • Unghi de rotație 5°
  • 6° pentru chei de dimensiuni 7, 8 și 9 mm
  • Cap inelar bizotat de 15°
  • Cap de furcă bizotat de 15°.

Caracteristică:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 34,9
  • B1 [mm]: 30
  • C [mm]: 12,3
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 9,9
  • E2 [mm]: 5,3
  • L [mm]: 123,5
  • [kg]: 0,106