Cheie inelară cu clichet 7 mm

Cod articol: 467B.7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 467B.7
EAN / GTIN 3662424064623
Număr producător 467B.7
L-Număr L60130 8657
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cleșă cu clichet Ultra-Grip: perle flow-in pe ochi + furcă antiderapantă. Nu alunecă peste piulițe, asigură o siguranță optimă
  • Mecanism cu clichet, compact și reversibil prin pârghie. Accesibilitate mai bună în locuri greu accesibile
  • Unghi de retragere 5° (7,5° pentru 6 mm, 6° pentru 7, 8 și 9 mm). Productivitate crescută
  • Inclinare ochi și furcă: 15°
  • Dimensiuni metrice: de la 6 la 41 mm
  • Finisaj: crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 18.6
  • B1 [mm]: 16.8
  • C [mm]: 8.2
  • E [mm]: 4.6
  • E1 [mm]: 6.5
  • E2 [mm]: 3.1
  • L [mm]: 140
  • [kg]: 0.034