CLE MIXTE A CLIQUET 7MM

Réf.: 467B.7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 467B.7
EAN / GTIN 3662424064623
Réf. fabricant 467B.7
Article hors catalogue L60130 8657
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Clé à cliquet Ultra-Grip: bourrelets d'entrée sur l'œil + fourche antidérapante. Ne glisse pas sur les écrous, offre une sécurité optimale
  • Mécanisme à cliquet, compact et réversible par levier. Meilleure accessibilité aux endroits difficiles à atteindre
  • Angle de reprise 5° (7.5° pour 6 mm, 6° pour 7, 8 et 9 mm). Productivité accrue
  • Inclinaison œil et fourche: 15°
  • Dimensions métriques: 6 à 41mm
  • Finition: chromé brillant satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 18,6
  • B1 [mm]: 16,8
  • C [mm]: 8,2
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 140
  • [kg]: 0,034