Nivelă digitală de măsurare a înclinaţiei CLINOBEVEL 1 USB, Tip: SINGLE

Cod articol.: 467555 SINGLE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Clinobevel
Greutate 520 g
Denumirea producătorului CLINOBEVEL 1 USB
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Husă
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Lungime 100 mm
Lăţime 75 mm
Înălţime 35 mm
Standard DIN 2276
Increment 0,02 grad
Domeniu de măsurare 45 grad
Tip produs Nivelă de măsurare a înclinaţiei

Identificare și clasificare

Cod articol 467555 SINGLE
EAN / GTIN 7630041148954
Număr producător 05330204

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare a înclinaţiei cu utilizare universală pentru măsurări absolute şi relative. Patru baze de măsurare precis prelucrate în oricare dintre cadrane. Carcasă ranforsată din aluminiu eloxat dur, protejată contra stropirii. Cu afişarea unghiului, respectiv a înclinării.

Livrare:

Inclusiv husă.