Nivelă de buzunar Electric, Lungime: 70mm

Cod articol: 467484 70
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
349 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pocket Electric
Eroare de toleranţă în poziţia normală 1 mm/m
Tehnică de măsurare analog
Lungime 70 mm
Lăţime 20 mm
Înălţime 40 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154
Producător/responsabil Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă din aluminiu cu fiolă fixată rigid pentru măsurători pe orizontală. Magnet cu lantanide, deosebit de puternic pentru fixare sigură pe obiecte din metal.
Pentru execuţia rapidă şi sigură a comutatoarelor şi prizelor sub tencuială. Prin decupajul pentru trecerea şurubelniţei, piesa de montat poate fi ajustată confortabil, odată ce s-a aşezat nivela.

Livrare:

Inclusiv clemă pentru prindere la curea .