Nível de bolha de ar Pocket Elétrico, Comprimento: 70mm

N.º do artigo: 467484 70
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
169 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pocket Electric
Limite de erro na posição normal 1 mm/m
Tecnologia de medição analógico
Comprimento 70 mm
Largura 20 mm
Altura 40 mm
Tipo de produto Nível de bolha de ar

Identificação e classificação

Número do artigo 467484 70
EAN/GTIN 4005069181154
Fabricante/responsável Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descrição

Versão:

Robusta caixa de núcleo de alumínio com nível de bolha de ar firmemente selado para medição horizontal. Íman de terras raras extraforte para fixação segura em objetos metálicos.
Para um alinhamento rápido e seguro de interruptores e tomadas embutidas. A reentrância para a guia da chave de parafusos permite que a peça a instalar seja convenientemente ajustada com o nível de bolha de ar colocado.

Material fornecido:

Inclui clipe de cinto estável.