{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm; 10 mm | |
| Unitate interval de măsurare | Metru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 m | |
| Domeniu de măsurare max. | 20 m | |
| Lăţimea benzii | 13 mm | |
| Culoarea benzii | argintiu; gri | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Lățime carcasă/cadru | 120 mm | |
| Culoare carcasă/cadru | argintiu; gri; roşu | |
| Material | Aliaj de aluminiu; oţel superior (INOX); plastic | |
| Lungimea totală | 280 mm | |
| Revenire automată a curelei | nu | |
| Opritor/detentă curea | da | |
| Pliabil/flexibil | da | |
| Inoxidabil | da | |
| C clemă pentru curea | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 464850 20 | |
| EAN / GTIN | 4007368110170 | |
| Număr producător | 315011020AF | |
| Producător/responsabil | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de |