Rostfreies Stahlbandmaß im Rahmen, Bandlänge: 20m

Artikel-Nr.: 464850 20
Preis pro 1 Stück (3,97 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 67,60 € /Stk.
  • 101,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm; 10 mm
Einheit Messbereich Meter
Messbereich min. 0 m
Messbereich max. 20 m
Bandbreite 13 mm
Bandfarbe grau; silber
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Breite 120 mm
Gehäuse/ Rahmen Farbe grau; rot; silber
Material Aluminium-Legierung; Edelstahl (INOX); Kunststoff
Länge gesamt 280 mm
automatischer Bandrücklauf nein
Band-Stopp/-Arretierung ja
biegsam/ flexibel ja
rostfrei ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 464850 20
EAN / GTIN 4007368110170
Herstellernummer 315011020AF
Hersteller/verantwortliche Person Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Beschreibung

Ausführung:

Kapsel: Unverwüstliches Kunststoffgehäuse mit Softfinish-Oberfläche. Gehäuse mit Parkposition für Kurbelarm und Zugring. Für Linkshänder umbaubar.
Rahmen: Leichtmetallrahmen mit kugelgelagerter Schnellwicklung und umlegbarer Kurbel.
Band: Patentierter Bandanfang, Flextop Beschlag. Bandummantelung aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff verhindert zuverlässig den Bandbruch am Bandanfang.
Rostfreies Stahlbandmaß aus gehärtetem Chrom-Nickel-Stahl, transparent einbrennlackiert. Skalierung gedruckt mit gut ablesbaren Zahlen und Teilungen. Gute Bruchsicherheit und Flexibilität. Mit cm-Teilung (erste 20 cm mit mm-Teilung).
Gr. 20 und 30 in geradem Rahmen, Gr. 50 / Gr. 100 in V-Rahmen.

Hinweis:

Weitere Ausführungen in 100 m Länge oder mit Zoll-Teilung oder Maßanfang Typ B / C auf Anfrage.