Carucioare cu tuburi din PVC

Cod articol.: 4629-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4629-1
EAN / GTIN 4017976674056
Număr producător 4629-1
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

  • dezasamblat

Descriere:

  • Cadru realizat din tub pătrat robust.
  • Grinzile cu role, montanții și tijele sunt conectate prin cleme cu șurub puternice.
  • Brațe de susținere din țeavă de oțel Ø 27 mm cu cleme cu șurub.
  • Brațe de susținere 24 față-verso înclinate la 5° (12 bucăți pe fiecare parte).
  • Lungime efectivă 370 mm, capacitate portantă Pro Floor 120 kg (60 kg/parte).
  • Tuburile brațului de sprijin cu furtun PVC cu grosime de 3 mm, ca protecție la alunecare și pentru a proteja încărcătura.
  • Albastru vopsit RAL 5007.
  • 2 role pivotante și 2 role fixe, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci.
  • Blocați rolele de direcție.

Caracteristică:

    • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    • Lungimea raftului (mm): 2000
    • Lățimea zonei de încărcare (mm): 800
    • Lungime totală (mm): 2200
    • Lățimea totală (mm): 800
    • Înălțime totală (mm): 1807
    • Anvelope: TPE
    • Dimensiunea roții (mm): 200 x 40
    • Execuție: cu două fețe