Carro brazo de apoyo con PVC

Número de artículo: 4629-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 4629-1
EAN / GTIN 4017976674056
Número del fabricante 4629-1
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • Bastidor realizado en tubos cuadrados estables.
  • Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo.
  • Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo.
  • 24 brazos de apoyo 5° inclinado de doble cara (12 en cada lado) de 370 mm de longitud efectiva.
  • Capacidad de carga por piso 120 kg (60 kg/laterales).
  • Tubos de brazo de soporte cubiertos con una manguera de PVC de 3 mm de espesor, como protección contra el deslizamiento y para proteger la carga.
  • Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda.
  • Ruedas giratorias con freno.

Característica:

    • Capacidad total de carga (kg): 500
    • Longitud de la superficie útil (mm): 2000
    • Ancho de la superficie útil (mm): 800
    • Longitud total (mm): 2200
    • Ancho total (mm): 800
    • Altura total (mm): 1807
    • Neumáticos: TPE
    • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
    • Ejecución: de doble cara