Cărucior cu braț de transport cu protecție împotriva rostogolirii

Cod articol.: 4624AS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4624AS
EAN / GTIN 4017976983110
Număr producător 4624AS
L-Număr L90070 214
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cadru fabricat din tub pătrat robust. Barele transversale ale roților, stâlpii și montanții conectați prin cleme cu șurub robuste. Brațe de susținere din oțel tubular de 27 mm Ø cu cleme cu șurub. 24 de brațe de susținere pe ambele părți (12 pe fiecare parte), lungime utilă 370 mm, cu protecție la rostogolire, pot fi utilizate ca opritor la capete. Acoperite cu pulbere albastră RAL 5007. Capacitate de încărcare per raft 120 kg (60 kg/lateral). 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungime efectivă (mm): 1200
  • Lățime efectivă (mm): 800
  • Lungime totală (mm): 1400
  • Lățime totală (mm): 800
  • Înălțime totală (mm): 1807
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40