{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 5007 | |
| Cor, azul | Azul claro | |
| Cor | azul | |
| Tipo de rodas | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Travão de imobilização, Rodas orientáveis | sim | |
| Número de rolos, roda fixa | 2 un. | |
| Número de rolos, Rodas orientáveis | 2 un. | |
| Número de rodas/rolos total | 4 un. | |
| Diâmetro exterior da roda/rolo | 200 mm | |
| Largura da roda/rolo | 40 mm | |
| Material da roda/rolo | TPE | |
| Tipo de produto | carro de transporte | |
| Revestimento | com pintura a pó | |
| Material | aço | |
| Modelo de construção | construção em tubo de aço quadrado | |
| Capacidade de carga máx. | 500 | |
| Largura total Bg | 1 400 mm | |
| Profundidade total Tg | 800 mm | |
| Altura total Hg | 1 807 mm | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 4624AS | |
| EAN/GTIN | 4017976983110 | |
| Número do fabricante | 4624AS | |
| Número L | L90070 214 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |