Ruletă, autoadezivă, Lungimea benzii: 5m

Cod articol.: 462380 5
Preț per 1 buc. (4,31 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,80 € /buc.
  • 34,00 € /buc.
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea alb
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare max. 5 m
Grosimea benzii 0,5 mm
Lăţimea benzii 13 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă în vrac
Material Oţel
Lungimea totală 5.000 mm
Lăţimea totală 13 mm
Înălţimea totală 0,5 mm
Autoadeziv da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462380 5
EAN / GTIN 4007368093121
Număr producător 357004005LNR-SK
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Ruletă din oţel vopsită albă, rezistentă la coroziune. Rezistentă la abraziune, cu gradaţii milimetrice. Ideală pentru bancuri de lucru. Rezistentă la uleiuri şi substanţe chimice. Grosimea benzii 0,5 mm.
Cu scală de la stânga la dreapta.