• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Ruletă Citire în mm/inch, Lungimea benzii: 192inch

Cod articol.: 462225 192
Reducere
17,12 €
Preț per 1 buc. (3,24 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 50,80 € /buc.
  • 34,00 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (inch) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru; inch
Unitate interval de măsurare Metru; Inch
Domeniu de măsurare max. 192 inchi
Domeniu de măsurare max. 5 m
Lăţimea benzii 19 mm
Culoarea benzii alb
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 70 mm
Lățime carcasă/cadru 70 mm
Înălțime carcasă/cadru 36 mm
Material Oţel; plastic
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462225 192
EAN / GTIN 4007368099208
Număr producător 472551021
Producător/responsabil Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă şi prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la şoc cu componente moi pentru o mânuire confortabilă şi sigură. Cu blocaj al benzii şi retur automat, flexibil. Bandă de oţel mată, albă, cu scală neagră în inch şi picioare imprimate cu roşu.
Ruletă de buzunar cu citire în mm/inch. Gradaţie inch/mm (muchie superioară şi muchie inferioară).