• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Cinta métrica enrollable Lectura en mm/pulgadas, Longitud de cinta: 192pul

Número de artículo: 462225 192
Precio por 1 unidad (3,85 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 59,44 € /piezas
  • 39,78 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (pul) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros; pulg.
Unidad rango de medición Metro; pulg.
Capacidad de medición máx. 192 pul
Capacidad de medición máx. 5 m
Anchura de cinta 19 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 70 mm
Anchura carcasa / bastidor 70 mm
Altura carcasa / bastidor 36 mm
Material Acero; plástico
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462225 192
EAN / GTIN 4007368099208
Número del fabricante 472551021
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Robusto mecanismo de cinta y práctico clip para cinturón. Carcasa de plástico ABS resistente a los golpes con componente blando de tacto agradable para el manejo seguro. Con bloqueo de cinta y retorno de cinta automático suave. Cinta de acero de color blanco mate con impresión negra de pulgadas y de pies de color rojo.
Cinta métrica de bolsillo con lectura mm/pulgadas. División pulgadas/mm (cantos superiores e inferiores).