Ruletă, Lungimea benzii: 8m

Cod articol.: 462030 8
Produs nou
Preț per 1 buc. (0,92 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 51,20 € /buc.
  • 124,00 € /buc.
La cerere
În stoc
2.642 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea galben; negru
Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 8 m
Lăţimea benzii 25 mm
Culoarea benzii galben
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Lungime carcasă/cadru 80 mm
Lățime carcasă/cadru 35 mm
Înălțime carcasă/cadru 75 mm
Culoare carcasă/cadru galben; negru
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 80 mm
Lăţimea totală 35 mm
Înălţimea totală 75 mm
Fără recul da
Revenire automată a curelei da
Opritor/detentă curea da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 462030 8
EAN / GTIN 4069515051583
Număr producător 462030 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă cu înveliș din cauciuc negru.