Mètres-rubans, Longueur ruban: 8m

Réf.: 462030 8
Remise
7,65 €
Prix par 1 unité (0,78 € / 1 Metre)
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 51,20 € /pcs.
  • 124,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 566 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Jaune; noir
Graduations millimètre
Unité de plage de mesure Mètre
Plage de mesure min 0 m
Plage de mesure max. 8 m
Largeur du ruban 25 mm
Couleur du ruban Jaune
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Longueur boîtier/cadre 80 mm
Largeur boîtier/cadre 35 mm
Hauteur boîtier/cadre 75 mm
Couleur boîtier/cadre Jaune; noir
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 80 mm
Largeur totale 35 mm
Hauteur totale 75 mm
Sans recul oui
Rembobinage automatique du ruban oui
Arrêt/blocage du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 462030 8
EAN / GTIN 4069515051583
Réf. fabricant 462030 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Boîtier en plastique avec clip-ceinture amovible. Rembobinage automatique amorti et blocage d’arrêt du ruban. Crochet terminal mobile.
Ruban jaune, imprimé noir/rouge. Boîtier avec revêtement en caoutchouc noir.