Riglă gradată din oţel flexibilă, îngustă, inoxidabilă mătuită, cu scală cu punct de zero central, Lungimea totală: 1000mm

Cod articol.: 461818 1000
Preț per 1 buc. (84,10 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 67,60 € /buc.
  • 106,00 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 1.000 mm
Lăţimea totală 18 mm
Înălţimea totală 0,5 mm
Pliabil/flexibil da
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 461818 1000
EAN / GTIN 4062406255053
Număr producător 461818 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Linii de gradaţii şi numere clare, aplicate electrolitic, negre, cu suprafaţă netedă. Uşor lizibile. Muchii rotunjite pentru prevenirea rănirilor accidentale.
Muchia superioară şi muchia inferioară cu gradaţie la 1 mm. Scală cu punct de zero central.