Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling met nulpunt in het midden 1000 mm

Artikelnummer: 461818 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 63,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 1.000 mm
Doorsnede breedte 18 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461818 1000
EAN/GTIN 4062406255053

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.
Boven- en onderkant met 1 mm-verdeling. Schaalverdeling met nulpunt in het midden.