Riglă gradată din oţel, inoxidabilă, Lungime: 300mm

Cod articol.: 461770 300
Preț per 1 buc. (16,13 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 32,20 € /buc.
  • 79,80 € /buc.
La cerere
În stoc
858 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru; milimetru
Gradaţie 0,5 mm; 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru; milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm; 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm; 300 mm
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 300 mm
Lăţimea totală 13 mm
Înălţimea totală 0,5 mm
Inoxidabil da
Formă B
Clasa de precizie EG 1
Standard DIN 866
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 461770 300
EAN / GTIN 4045197949059
Număr producător 461770 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil pentru arcuri. Gradaţii foarte precise şi curate, cu suprafaţă netedă. Precizie maximă şi lizibilitate mare a scalei. Muchia superioară cu gradaţie de ½ mm. Muchia inferioară cu gradaţie de 1 mm.