Stålskala, rostfri 300 mm

Article no.: 461770 300
(NOK 209,55 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 56,01 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 380,96 /pcs.
on request
På lager
724 styck i lager
  • Norm: EG I
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Norm EG I
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 300 mm
tvärsnitt, bredd 13 mm
tvärsnitt, tjocklek 0,5 mm
Produktslag Linjal

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 461770 300
EAN / GTIN 4045197949059

Beskrivelse

Utförande:

Av rostfritt fjäderstål. Mycket precis och ren graderingsskala med slät yta. Lättavläst skala med högsta noggrannhet. Överkant med ½ mm-gradering. Underkant med 1 mm-gradering.