Riglă gradată din oţel Forma B, Lungime: 2000mm

Cod articol.: 461100 2000
Preț per 1 buc. (68,01 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 104,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Eroare de toleranţă 0,15 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 2.000 mm
Material Oţel
Lungimea totală 2.000 mm
Lăţimea totală 40 mm
Înălţimea totală 8 mm
Formă B
Standard DIN 866
Tip riglă Riglă gradată din oţel
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs riglă

Identificare și clasificare

Cod articol 461100 2000
EAN / GTIN 4045197206862
Număr producător 461100 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forma B: Muchii înalte şlefuite şi ajustate cu precizie. Părţi plate prelucrate optim. Cant de protecţie la capătul riglei gradate. O parte cu diviziuni clare în mm.

Notă:

Atenţie, livrarea Ref. 2000 se face cu costuri suplimentare de transport.