{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1.000 mm | |
| Material | Oţel | |
| Lungimea totală | 1.000 mm | |
| Lăţimea totală | 30 mm | |
| Înălţimea totală | 6 mm | |
| Formă | B | |
| Standard | DIN 866 | |
| Tip riglă | Riglă gradată din oţel | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | riglă |
| Cod articol | 461100 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197206855 | |
| Număr producător | 461100 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |