Spitzzirkel, Länge L: 300mm

Artikel-Nr.: 457600 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite Schenkel 10,5 mm
Tiefe Schenkel 7 mm
Oberfläche geschliffen
Produktart Zirkel
Länge gesamt 300 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 457600 300
EAN / GTIN 4045197206343
Herstellernummer 457600 300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form mit kantigen Schenkeln, Werkzeugstahl, geschmiedet und geschliffen. Durchgestecktes Gewerbe mit Nietscharnier. Spitzen geschliffen und gehärtet.