COOLING TUBE C4 Tub de răcire pentru tije CAMFIX (ISO 26623-1).

Cod articol.: 4561604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului COOLING TUBE C4
Tip produs Duză cu lichid de răcire
Lungime L 25,4 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4561604
EAN / GTIN 7291075373844
Număr producător 4561604
L-Număr L24000 395

Descriere

Descriere:

Tub de răcire pentru tije CAMFIX (ISO 26623-1).

Caracteristică:

  • Lungime totală (OAL): 25.4 mm