C6 SEM1-1-1/4X2.362 C ISO 3937 Suporți de freză cu cochilie cu găuri pentru lichid de răcire și tije conice schimbabile CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol: 4561580
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4561580
EAN / GTIN 7291075284874
Număr producător 4561580
L-Număr L24120 561

Descriere

Descriere:

C ISO 3937 Suporți de freză cu cochilie cu găuri pentru lichid de răcire și tije conice schimbabile CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 2.752″
  • Lungimea corpului (LB): 2.362″
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 0.669″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.48″
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii