C6 MAXIN1 1/4X4.448 CC Mandrină hidraulică MAXIN cu CAMFIX (standard ISO 26623-1) cu locașuri interschimbabile

Cod articol: 4561557
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 4561557
EAN / GTIN 7291075284980
Număr producător 4561557
L-Număr L24120 1808

Descriere

Descriere:

Mandrină hidraulică MAXIN cu CAMFIX (standard ISO 26623-1) cu locașuri interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 2.717″
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 1-1/4″
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1/4″
  • Lungime exterioară (LPR): 4.528″
  • Dimensiunea cozii (SS): 63