C5 ER32X100 Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

Cod articol.: 4561440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4561440
EAN / GTIN 7291075264210
Număr producător 4561440
L-Număr L24120 2445

Descriere

Descriere:

Mandrină cu colier DIN 6499 cu adaptor CAMFIX (ISO 26623-1)

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 20 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 2 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER32
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50