HSK A100 ER20X160 Mandrină cu clește de prindere DIN6499 ER cu suport HSK DIN 69893 forma A

Cod articol.: 4561222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4561222
EAN / GTIN 7291075128697
Număr producător 4561222
L-Număr L24120 307

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clește de prindere DIN6499 ER cu suport HSK DIN 69893 forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 34 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 100 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 13 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Lungime exterioară (LPR): 160 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100