HSK A100 EM20X100 Bară de strunjire HSK DIN 69893 Forma A cu conicitate abruptă DIN 6359 și interfață Weldon DIN 1835 Forma B.

Cod articol.: 4561087
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4561087
EAN / GTIN 7291075129090
Număr producător 4561087
L-Număr L24120 2183

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire HSK DIN 69893 Forma A cu conicitate abruptă DIN 6359 și interfață Weldon DIN 1835 Forma B.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 40 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100