HSK A100 EM20X110 E Bară de strunjire HSK DIN 69893 Forma A pentru tije cilindrice DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Cod articol.: 4561059
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4561059
EAN / GTIN 7291075129281
Număr producător 4561059
L-Număr L24120 218

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire HSK DIN 69893 Forma A pentru tije cilindrice DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Forma E.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 52 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 110 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 100