Conexiuni pentru sistemul modular de alezare CATI 40 FC MB50 A/B MB cu mandrină conică Caterpillar ADB cu contact frontal cu formă ADB

Cod articol.: 4559715
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 40
Lungime activă A 66,04 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 4559715
EAN / GTIN 7291075304626
Număr producător 4559715
L-Număr L23900 305

Descriere

Descriere:

stemul modular de alezare CATI 40 FC MB50 A/B MB cu mandrină conică Caterpillar ADB cu contact frontal cu formă ADB

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAT
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 2.6″
  • Dimensiunea cozii (SS): 40