DIN69871 50 HYDRO 16X80 Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu tijă conform DIN69781 forma ADB

Cod articol: 4559299
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 4559299
EAN / GTIN 7291075255126
Număr producător 4559299
L-Număr L24120 1585

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu tijă conform DIN69781 forma ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 38 mm
  • Lungimea corpului (LB): 45 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă