DIN69880 40 HYDRO 32X95 Bară de strunjire cu expansiune hidraulică cu tijă VDI

Cod articol.: 4559273
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4559273
EAN / GTIN 7291075255492
Număr producător 4559273
L-Număr L24120 1452

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu expansiune hidraulică cu tijă VDI

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 60 mm
  • Lungimea corpului (LB): 73 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 95 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): VDI40