IHSR 20-24 BW Suporți de scule pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broască de degroșare BHR și TCH AL

Cod articol.: 4551095
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4551095
EAN / GTIN 7291075179132
Număr producător 4551095
L-Număr L23900 25

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrarea în spate pentru capetele de broască de degroșare BHR și TCH AL

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD)16 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 24 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 0602 .
  • Dimensiunea cozii (SS): BHR MB16-16