{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru min. de tăiere | 48,006 mm | |
| Diametru max. de tăiere | 62,992 mm | |
| Diametru corp | 40,005 mm | |
| Lungime funcţională | 66,04 mm | |
| Turaţie max. | 8 min-1 | |
| Tip produs | Capul arborelui | |
| Posibilitate de reglare | setare radială |
| Cod articol | 4550263 | |
| EAN / GTIN | 7291075144093 | |
| Număr producător | 4550263 | |
| L-Număr | L23900 19 |