SMH MB50-16 Arbori de freză cu coajă cu interfață MB

Cod articol: 4550205
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 4550205
EAN / GTIN 7291075140682
Număr producător 4550205
L-Număr L23900 389

Descriere

Descriere:

Arbori de freză cu coajă cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 32 mm
  • Lungimea corpului (LB): 15 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 17 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): MB50