GTIN ER32 JIS 12.50X10.00 Coliere de filetare, pe bază de coliere ER, cu etaj de tensionare și compresie JIS pentru strunguri de frezare și strunguri cu turelă CNC

Cod articol.: 4548099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4548099
EAN / GTIN 7291075151039
Număr producător 4548099
L-Număr L24120 2887

Descriere

Descriere:

Coliere de filetare, pe bază de coliere ER, cu etaj de tensionare și compresie JIS pentru strunguri de frezare și strunguri cu turelă CNC

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 12.5 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32