GTIN ER32 ISO 11.20X9.00 Mandrină de filetare, bazate pe Mandrină ER cu tensiune și compresie ISO pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Cod articol.: 4548085
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4548085
EAN / GTIN 7291075150803
Număr producător 4548085
L-Număr L24120 2814

Descriere

Descriere:

Pinse de filetare, bazate pe Mandrină ER cu tensiune și compresie ISO pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 11.2 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32