GTIN ER32 DIN 8.00X6.20 Coliere de filetare, pe bază de coliere ER cu etaj de tensionare și compresie DIN pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Cod articol.: 4548066
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4548066
EAN / GTIN 7291075150896
Număr producător 4548066
L-Număr L24120 2661

Descriere

Descriere:

Coliere de filetare, pe bază de coliere ER cu etaj de tensionare și compresie DIN pentru frezarea CNC și strunguri cu turelă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 20 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32