DIN69871 40 SEMC 22X100 Suport de scule DIN 69871cu arbore COMBI DIN 6358.

Cod articol.: 4538004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4538004
EAN / GTIN 7291075127768
Număr producător 4538004
L-Număr L24120 1788

Descriere

Description:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 40 mm, Body Length (LB) 100 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 40

Feature:

  • Body Diameter (BD) 40 mm
  • Body Length (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 40

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript