Raportor cu sector gradat decupat 120X150 mm

Cod articol: 453000 120X150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 34,80 € /buc.
La cerere
În stoc
2.411 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 1 grad
Eroare de toleranţă ±30 minut sexagesimal
Lungimea tijei 150 mm
⌀ sector gradat 120 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tip produs Raportor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 453000 120X150
EAN / GTIN 4045197205896

Descriere

Execuţie:

Sector gradat semicircular decupat, cu gradaţie 0 − 180°; citire 1°.
Scală cromată mată antireflexie. Cu şurub de fixare.