DIN2080 50 MT5X105 DIN 6383 adaptor pentru conul Morse cu receptacul DIN 2080 A

Cod articol.: 4523010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4523010
EAN / GTIN 7291075132748
Număr producător 4523010
L-Număr L24120 438

Descriere

Descriere:

DIN 6383 adaptor pentru conul Morse cu receptacul DIN 2080 A

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 89.2 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime exterioară (LPR): 105 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50