16 D.RING SEMC Inel de acționare

Cod articol.: 4513057
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie D.RING
Denumirea producătorului 16 D.RING SEMC
Diametru mandrină 16 mm
Tip produs Inel de antrenare
Diametru exterior d2 50 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4513057
EAN / GTIN 7291075138511
Număr producător 4513057
L-Număr L24000 752

Descriere

Descriere:

Inel de antrenare 16 D.RING SEMC